1267 A TORX® Vlagsleutel, TX 8 x 40 mm

Artikelnummer: 05026352001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05026352001
EAN/GTIN 4013288093530
Nummer fabrikant 05026352001
L-nummer L60020 2500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven.
  • Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven.
  • In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Meervoudig voor extra grip.

Voordeel:

  • TORX® vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Meercomponenten handgreep
  • Ronde kling met BlackLaser-finish voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur
  • Met hoge corrosiebescherming
  • Overdracht van hoge draaimomenten bij kleine schroeven

Levering:

  • 1267 A TORX® Flagdriver for TORX® screws, TX 8 x 40 mm