967 SPKXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang, TX 40 x 224 mm

Artikelnummer: 05024489001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05024489001
EAN/GTIN 4013288194350
Nummer fabrikant 05024489001
L-nummer L60020 4693

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera stiftsleutel met rubberen ommanteling om de vingers te beschermen.
  • Daardoor een ergonomische en prettige handgreep, ook bij lage temperaturen.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken met TORX® schroeven mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste maatcodering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Met TORX® kogelkop aan de lange zijde
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur

Levering:

  • 967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, long, TX 40 x 224 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.