967 PKXL TORX® Stiftsleutel, lang, TX 15 x 123 mm

Artikelnummer: 05024464001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05024464001
EAN/GTIN 4013288194084
Nummer fabrikant 05024464001
L-nummer L60020 4120

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • Met extra lange zijde.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Met TORX® kogelkop aan de lange zijde
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
  • Gelaserde en daardoor slijtvaste formaatcodering
  • Zinkgefosfateerd

Levering:

  • 967 PKXL TORX® L-key, long, TX 15 x 123 mm