967 PKL TORX® Stiftsleutel, BlackLaser, TX 10 x 85 mm

Artikelnummer: 05024105001
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05024105001
EAN/GTIN 4013288019431
Nummer fabrikant 05024105001
L-nummer L60020 2137

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.
  • Met extra lange zijde.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Zonder TORX® kogelkop op de lange poot
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
  • Gelaserde en daardoor slijtvaste formaatcodering

Levering:

  • 967 PKL TORX® L-key, BlackLaser, TX 10 x 85 mm

Tip:

Product wordt geleverd zonder kogelkop op de lange poot