950 SPKL HF Stiftsleutel Multicolour, Metrisch, met vasthoudfunctie, 5 x 154 mm

Artikelnummer: 05022202001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022202001
EAN/GTIN 4013288188366
Nummer fabrikant 05022202001
L-nummer L60020 3736

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling.
  • Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende greep de handen spaart bij lage temperaturen.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen
  • Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
  • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden

Levering:

  • 950 SPKL HF L-key Multicolour, metric, with holding function, 5 x 154 mm