950 PKL Stiftsleutel, inch, BlackLaser, 0.05″ x 83 mm

Artikelnummer: 05022079001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05022079001
    EAN/GTIN 4013288041203
    Nummer fabrikant 05022079001
    L-nummer L60020 973

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten.
    • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
    • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
    • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

    Voordeel:

    • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
    • Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
    • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
    • Duims

    Levering:

    • 950 PKL L-key, Imperial, BlackLaser, 0.05″ x 83 mm