950/9 Hex-Plus 2 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd, 9-delig

Artikelnummer: 05021909001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05021909001
    EAN/GTIN 4013288111937
    Nummer fabrikant 05021909001
    L-nummer L60020 1812

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige stiftsleutel-set voor binnenzeskant-schroeven.
    • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
    • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
    • De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.
    • Met extra lange zijdes.

    Voordeel:

    • Stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven
    • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
    • Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
    • Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering
    • Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

    Levering:

    • 950/9 Hex-Plus 2 L-key set, metric, chrome-plated, 9 pieces; 9x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen