950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 2 x 50 mm

Artikelnummer: 05021010001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05021010001
    EAN/GTIN 4013288018274
    Nummer fabrikant 05021010001
    L-nummer L60020 1146

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven.
    • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
    • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
    • De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

    Voordeel:

    • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
    • Slijtvaste formaatcodering
    • Binnenzeskantsleutel met Hex-Plus functionaliteit voor een langere levensduur van de schroeven
    • Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
    • Metrisch

    Levering:

    • 950 L-key, metric, chrome-plated, 2 x 50 mm