7880 Joker XXL Zelfinstellende insteek-steeksleutel voor sleutelmaat 24-32 mm, 14x18mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4″ x 113.5 mm

Artikelnummer: 05020173001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 05020173001
    EAN/GTIN 4013288229380
    Nummer fabrikant 05020173001
    L-nummer L60020 5137

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zelfinstellende steeksleutels, voor zeskantschroeven en -moeren, voor draaimomentsleutels uit de serie Click-Torque X en XP met 14x18 mm opname.
    • Geschikt voor alle metrische en inch maten in het toepassingsbereik.
    • Dankzij de traploos en parallel lopende bekken is het gereedschap geschikt voor meerdere maten steeksleutels.
    • De vereiste maat wordt automatisch bij het aanzetten op de zeskantmoer en schroef ingesteld.
    • Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskantschroef of -moer veilig tussen de bekken in, wat het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint.
    • De ratelfunctie maak snel en soepel schroeven zonder telkens het gereedschap te moeten verplaatsen mogelijk.
    • Door toepassing van hoekprisma's kan een terughaalhoek van slechts 30° bereikt worden.

    Voordeel:

    • Vierkant-insteekgereedschap van 14x18 mm
    • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm
    • De verstelbare Joker 7880 VDE is geschikt voor alle metrische en inch maten in het toepassingsbereik
    • Automatisch en traploos aanpassen op zeskantschroeven en -moeren
    • Hefboommechanisme voorkomt wegglijden en beschadigingen bij het aangrijpen

    Levering:

    • 7880 Joker XXL Self-setting insert spanner for wrench sizes 24-32 mm, 14x18mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4″ x 113.5 mm