867 S TORX® bits voor slagschroevendraaier, TX 30 x 70 mm

Artikelnummer: 05018169001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05018169001
EAN/GTIN 4013288222602
Nummer fabrikant 05018169001
L-nummer L60020 4939

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra taai-hard bit voor binnen TORX® schroeven.
  • Hierdoor wordt het vroegtijdig breken van het bit voorkomen en de levensduur verlengd.
  • Geschikt voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921.
  • Met 1/4″ zeskantaandrijving.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Extra taai-hard voor een lange levensduur
  • 1/4″ zeskant-aandrijving
  • Voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921

Levering:

  • 867 S TORX® bits for impact screwdrivers, TX 30 x 70 mm