Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4, 6-delig

Artikelnummer: 05008877001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05008877001
EAN/GTIN 4013288219800
Nummer fabrikant 05008877001
L-nummer L60020 4839

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst compacte bit-handhouder met korte bitopname voor lastig bereikbare plekken.
  • Inclusief 6 bits, die zich in een bitmagazijn in de handgreep bevinden.
  • Met een totaallengte van slechts 65 mm is de Kraftform Kompakt Stubby een echte minischroefset.
  • De sterke permanente magneet in de bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits.
  • De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.
  • Take it easy toolfinder: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

Voordeel:

  • Korte compacte Stubby-vorm voor werken in kleine ruimtes met 6 bits in de geïntegreerde bitmagazijn
  • Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
  • 1/4″ bitopname met krachtige permanente magneet
  • Vaste en draaibare bithouder voor eenvoudige verwijdering en veilig opbergen van de bits
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • Kraftform Kompakt Stubby magazine 4, 6 pieces; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm