Stubby Set 2 Schroevendraaierset, 5-delig

Artikelnummer: 05008871001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05008871001
EAN/GTIN 4013288212344
Nummer fabrikant 05008871001
L-nummer L60020 4250

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst compacte schroevendraaier met korte kling voor lastig bereikbare plekken.
  • De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.
  • De klingen bieden alle voordelen van de Wera Bit-technologie.
  • Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
  • Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
  • Klingen met de voordelen van de Wera bit-technologie
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • Stubby Set 2 Screwdriver set, 5 pieces; 2x 355 PZ Pozidriv-head Stubby/carburetor screwdriver: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 335 Stubby/carburetor screwdriver: 0.6x3.5x24.5 mm, 0.8x4x24.5 mm, 1x5.5x24.5 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen