Dop-magneetstrip B Imperial 1 Zyklop doppen, 3/8″-aandrijving, in inch, 9-delig

Artikelnummer: 05005450001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05005450001
EAN/GTIN 4013288223258
Nummer fabrikant 05005450001
L-nummer L60020 4992

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 3/8″.
  • Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.
  • Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de 'twist-to-unlock' functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

Voordeel:

  • 9-delige doppen-set op dop-magneetstrip, 3/8″
  • Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
  • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
  • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
  • Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)

Levering:

  • Magnetic socket rail B Imperial 1 Zyklop socket set 3/8″ drive, imperial, 9 pieces; 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 11/32″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 5/8″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 9601 Magnetic socket rail, 3/8″, empty: 30 x 340 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen