Dop-magneetstrip, A Deep 1 doppenset, 1/4″-aandrijving, 9-delig

Artikelnummer: 05005410001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 05005410001
EAN/GTIN 4013288223210
Nummer fabrikant 05005410001
L-nummer L60020 4761

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dop-magneetstrip met 9 lange hand- en machinedoppen (non-impact), 1/4″.
  • Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.
  • Lange 1/4″ hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) van Wera waarmee zowel handmatig als machinaal kan worden gewerkt (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.
  • Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.
  • Met zeskantprofiel en kogelvanggroef.
  • Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp.
  • schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.
  • Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.
  • Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.
  • De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de 'twist-to-unlock' functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

Voordeel:

  • 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/4″
  • Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
  • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
  • Lange ¼″ doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
  • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk

Levering:

  • Magnetic socket rail A Deep 1 socket set, 1/4″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMA Deep 1/4″ socket: 5x50 mm, 5.5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm; 1x 9600 Magnetic socket rail, 1/4″, empty: 30 x 270 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen