190I VDE geïsoleerde Dopschroevendraaier, 7 x 125 mm

Artikelnummer: 05005310001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05005310001
    EAN/GTIN 4013288032508
    Nummer fabrikant 05005310001
    L-nummer L60020 626

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wera VDE-steeksleutel met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
    • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
    • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

    Voordeel:

    • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
    • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
    • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
    • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
    • Zinkgefosfateerd

    Levering:

    • 190 i VDE Insulated nutdriver, 7 x 125 mm