8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8″ aandrijving, 14 x 46 mm

Artikelnummer: 05004958001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004958001
EAN/GTIN 4013288193018
Nummer fabrikant 05004958001
L-nummer L60020 4549

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3/8″ VDE doppen voor extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie; bij een eventuele beschadiging van de rode VDE-isolatielaag wordt de gele kern zichtbaar.
  • Individueel bij 10.000 V conform IEC 60900 getest gereedschap voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Voordeel:

  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 bij 10.000 V
  • Extra veiligheid door 2-componenten isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie
  • Voorzien van kunststof ommanteling ter bescherming van kwetsbare oppervlakken

Levering:

  • 8790 B VDE Zyklop 3/8″ socket, insulated, 14 x 46 mm