Bicycle Set 3 A, 40-delig

Artikelnummer: 05004183001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 05004183001
EAN/GTIN 4013288227607
Nummer fabrikant 05004183001
L-nummer L60020 5169

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fietsgereedschapsset bestaande uit ratel, bits, doppen en een bithandhouder en dit alles uiterst compact.
  • Perfect als universele begeleider voor legio schroefwerkzaamheden.
  • Met bijzonder extraatje: De set bevat twee etuiseen voor de complete set en een klein, zacht etui om het gereedschap voor onderweg veilig in de fietstrui te kunnen opbergen.
  • Het zachte etui is bovendien voorzien van lussen waarin CO2-patronen kunnen worden opgeborgen (patronen niet inbegrepen).

  • Met handig kettinggereedschap (kettingpons enhouder) voor het repareren van fietskettingen.

  • Hoogwaardige bithandhouder met Kraftform Plus greep voor comfortabel, ergonomisch werken.
  • Bitratel om toch snel te kunnen werken op plaatsen waar machinaal schroeven of gebruik van regulier handgereedschap vanwege de beperkte ruimte niet mogelijk is.
  • Snel om te schakelen van linksom naar rechtsom en vice versa dankzij omschakelpal.
  • Snel draaien (met duim) via geribbelde ratelkop.
  • Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand.
  • Ergonomische ratelkop/-hendel: Kraftform geometrie met perfect gevormde gripvlakken voor de vingers.
  • Doordat bits rechtstreeks in de ratelkop kunnen worden geplaatst, ontstaat een compact stuk gereedschap dat ook op plaatsen met geringe werkhoogte gebruikt kan worden.
  • Kleine terughaalhoek van 6° om nauwkeurig te kunnen werken Robuuste, smeedijzeren uitvoering.
  • Draaimomenten van meer dan 65 Nm.
  • Het Rapidaptor bit-magazijn met sneldraaihuls: Te gebruiken als verlengstuk, voor razendsnel vervangen van het bitje, zelfs de kleinste maten, zonder gereedschap met slechts 1 hand.

  • Zyklop doppen met kleurcodering op maat en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop.
  • Comfortabel in gebruik dankzij kraag aan achterzijde; deze zorgt voor een optimale grip, zelfs als de handen onder de olie zitten.
  • Met kogelvanggroef.
  • Voor buitenzeskantschroeven en -moeren.
  • Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

  • Met de glasvezel versterkte bandenlichters va kunststof kunt u de band veilig van de velg halen, zonder daarbij de velg te beschadigen.
  • Een bandenlichter met ventieluitdraaier, een bandenlichter met 1/4″ bitopname.

Voordeel:

  • Compacte 38-delige fietsgereedschapsset in etui voor gebruik in de werkplaats en onderweg
  • Met klein zacht etui om een paar stuks gereedschap mee te kunnen nemen
  • Met kettingpons en -houder met verwisselbare ponspen voor het openen en sluiten van fietskettingen. Geschikt voor Single-Speed kettingen, max. 12-voudig
  • Gereedschap voor de meest voorkomende schroefprofielen bij stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes
  • Inclusief twee bandenlichters met extra functies

Levering:

  • Bicycle Set 3 A, 40 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4″ x 78 mm; 1x 3899/4/1 Universal holder, stainless steel: 1/4″ x 100 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm; 2x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 27x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2x 800/1 TZ bits: 0.5x4x25 mm, 0.6x4.5x25 mm; 7x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 5x 842/1 Z bits: 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 1x 9502 Tyre jack with bit mounting: 105 mm; 1x 9503 Tyre jack with valve ejector: 105 mm; 1x 9513 Chain Tool: 9513 Chain Tool; 1x 9512 Chain-Hook: 9512 Chain-Hook; 1x 9481 Tool pouch: 203 x 85 mm; 1x 9480 Case with zip: 90 x 135 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm