8100 SA 9 Zyklop Speed-ratelset, 1/4″-aandrijving, inch, 28-delig

Artikelnummer: 05004019001
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004019001
EAN/GTIN 4013288173843
Nummer fabrikant 05004019001
L-nummer L60020 3449

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte.
  • Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam.
  • Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.
  • Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde.
  • Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.
  • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Voordeel:

  • Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
  • Fijne vertanding met 72 tanden
  • Kleine terughaalhoek van slechts 5°
  • Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 8100 SA 9 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4″ drive, imperial, 28 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm; 4x 840/4 Z bits: 5/32″x50 mm, 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm, 1/4″x50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm