8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 1/4″-aandrijving, met vasthoudfunctie, 9 x 23 mm

Artikelnummer: 05003724001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003724001
EAN/GTIN 4013288185709
Nummer fabrikant 05003724001
L-nummer L60020 4099

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zyklop-steeksleutelinzetstuk met 1/4″aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.
  • Voorzien van 'Take it easy'-tool finder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.
  • Met kogelvanggroef.
  • Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.
  • Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

Voordeel:

  • Dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
  • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Chroom-vanadium, mat verchroomd
  • Met kogelvanggroef, kraag aan de achterzijde voor optimale grip

Levering:

  • 8790 HMA HF Zyklop socket with 1/4″ drive with holding function, 9 x 23 mm