Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, # 2 x 154 mm

Artikelnummer: 05003446001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003446001
EAN/GTIN 4013288104342
Nummer fabrikant 05003446001
L-nummer L60020 2051

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE-kling voor Kraftform Kompakt VDE-greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap.
  • Combi-profiel sleuf/Pozidriv*, in het bijzonder geschikt voor klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra corrosiebescherming.
  • * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Voordeel:

  • Onmisbaar voor gebruik bij klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais
  • Diepliggende PlusMinus-schroeven kunnen worden zo bereikt en verdraaid worden
  • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
  • 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, # 2 x 154 mm