Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 20 x 154 mm

Artikelnummer: 05003438001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05003438001
    EAN/GTIN 4013288163998
    Nummer fabrikant 05003438001
    L-nummer L60020 2760

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wisselkling met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en verdraaien.
    • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
    • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

    Voordeel:

    • Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
    • Diepliggende TORX® schroeven kunnen worden zo bereikt en verdraaid worden
    • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
    • 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
    • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

    Levering:

    • Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 20 x 154 mm