8740 A HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4″-aandrijving met vasthoudfunctie, 3 x 28 mm

Artikelnummer: 05003332001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05003332001
    EAN/GTIN 4013288187123
    Nummer fabrikant 05003332001
    L-nummer L60020 3815

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bitdop met 1/4″ aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk.
    • Voorzien van ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

    Voordeel:

    • Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
    • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
    • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
    • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
    • Chroom-vanadium, mat verchroomd

    Levering:

    • 8740 A HF Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive, 3 x 28 mm