8767 B HF TORX® Zyklop Bitdop met 3/8″-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 40 x 35 mm

Artikelnummer: 05003068001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05003068001
    EAN/GTIN 4013288188915
    Nummer fabrikant 05003068001
    L-nummer L60020 4515

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bitdop met 3/8″ aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk.
    • Voorzien van ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

    Voordeel:

    • Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
    • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
    • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
    • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
    • Chroom-vanadium, mat verchroomd

    Levering:

    • 8767 B HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive, TX 40 x 35 mm