Rechte duimstok met schaalverdeling, ss. DIN 866/B 1000mm

Artikelnummer: 0452203
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 0452203
EAN/GTIN 4029713210182
Nummer fabrikant 0452203

Omschrijving

Uitvoering:

  • Schaal met schaalverdeling begint direct aan het einde van de regel, het andere uiteinde heeft een beschermend uiteinde van 10 mm
  • schaalverdeling mm

Omschrijving:

Werkweegschaal van roestvrij staal, vorm B, mm-verdeling, tolerantieklasse volgens DIN 2268. Wordt afzonderlijk verpakt geleverd.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lengte: 1000 mm

Norm:

DIN 866-B

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen