Afschuiningstrekker met adj. aanslaglijst, afm. 300 x 600mm

Artikelnummer: 0415305
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0415305
    EAN/GTIN 4029713209766
    Nummer fabrikant 0415305
    L-nummer L40510 1802

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Borgschroef
    • Speciaal staal, pointer arm is satijn chroom afgewerkt
    • Fabrieksstandaard
    • Verstelbare aanslagstang 10° - 170°
    • Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling

    Omschrijving:

    Graadmeter (hellingmeter) met verstelbare rail 10°-170°. Gemaakt van speciaal staal, met borgschroef. Gradenverdeling met hoge precisie af te lezen met laser, gradenboog mat verchroomd. Drm. van de graadbocht 300mm, vrij been 600mm. Individueel verpakt.

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal staal
    • Bladlengte (mm): 600

    Norm:

    Factory standard

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen