Protractor met sluitschroef, ss. 80 x 120mm

Artikelnummer: 0412201
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0412201
EAN/GTIN 4029713209650
Nummer fabrikant 0412201
L-nummer L40510 1987

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borgschroef
  • Roestvrij staal
  • Fabrieksstandaard
  • 0 - 180°
  • Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling

Omschrijving:

Graadmeter met vergrendelingsschroef, gemaakt van roestvrij staal, gradenverdeling zeer nauwkeurig af te lezen met laser, 0-180°. Drm. van gradenboog 80mm, vrij been 120mm. Verpakking: kartonnen doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Bladlengte (mm): 120

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen