Protractor met sluitschroef, chr. 400 x 1000mm

Artikelnummer: 0411310
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0411310
EAN/GTIN 4029713209643
Nummer fabrikant 0411310
L-nummer L40510 817

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borgschroef
  • Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling
  • Fabrieksstandaard
  • 0 - 180°

Omschrijving:

Graadmeter met borgschroef, gemaakt van speciaal staal, gradenboog mat verchroomd. Gradenverdeling zeer nauwkeurig af te lezen met laser, 0-180°. Drm. van de gradenboog 400mm, vrij been 1000mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 1000

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen