Protractor met sluitschroef, chr. 300 x 600mm

Artikelnummer: 0411306
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0411306
EAN/GTIN 4029713209612
Nummer fabrikant 0411306
L-nummer L40510 2162

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borgschroef
  • Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling
  • Fabrieksstandaard
  • 0 - 180°

Omschrijving:

Graadmeter met borgschroef, gemaakt van speciaal staal, gradenboog mat verchroomd. Gradenverdeling zeer nauwkeurig af te lezen met laser, 0-180°. Drm. van gradenboog 300mm, vrij been 600mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 600

Norm:

Factory standard