Meskantstuk vierkant met ha/sl geb. hard. DIN 875/00 200x130mm

Artikelnummer: 0391106
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0391106
EAN/GTIN 4029713208677
Nummer fabrikant 0391106
L-nummer L40510 2399

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met mesrand
  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 00
  • Voor de exacte vlakteteteint (bijvoorbeeld: In productie)

Omschrijving:

Zwarte haarspeld schacht. DIN 875/00 200 x 130mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 200 x 130

Norm:

DIN 875

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen