Werkplaatsvierkant met sokkel DIN 875/2 300 x 175mm

Artikelnummer: 0372107
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0372107
EAN/GTIN 4029713207670
Nummer fabrikant 0372107
L-nummer L40510 1493

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal
  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 2
  • Voor hoektesten in productie en fabriek

Omschrijving:

Werkplaats hoek gemaakt van speciaal staal, met stop. Nauwkeurigheid GG 2. Verpakking: karton

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Tolerantieklasse: 2
  • Bladlengte (mm): 300 x 175

Norm:

DIN 875

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen