Inspectie vierkant met basis DIN 875/0 100 x 70mm

Artikelnummer: 0368103
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Winkelhaak met aanslag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0368103
EAN/GTIN 4029713206871
Nummer fabrikant 0368103
L-nummer L40510 380

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 0
  • Voor exacte hoektesten (bijvoorbeeld gereedschapsmaken)

Omschrijving:

Bedieningshoek gemaakt van speciaal staal, met aanslag. Nauwkeurigheid GG 0. Verpakking: doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 100 x 70

Norm:

DIN 875

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen