• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

PLAT INZET M2.5 ST D2 L12.8

Artikelnummer: 03560028
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
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03560028
EAN/GTIN 7630041114324
Nummer fabrikant 03560028
L-nummer L41140 592

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Staal
  • Bevestiging [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 2
  • Sondelengte [mm]: 12,8

Omschrijving:

M2.5 meetinzet met vlak meetvlak, staal, Ø 2 mm, L = 12,8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen