INSERT KUGF M2,5 RB R1,5 L8

Artikelnummer: 03560021
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Meettaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 03560021
    EAN/GTIN 7630041114256
    Nummer fabrikant 03560021
    L-nummer L41140 172

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Materiaal: Ruby
    • Bevestiging [mm]: M2,5
    • Straal [mm]: 1,5
    • Sondelengte [mm]: 8

    Omschrijving:

    Bolvormige meetinzet M2,5, robijn, R1,5, L = 8 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen