12,5 mm (1/2 ″) schroevendraaierbit-dopmaat M7 L.60 mm

Artikelnummer: 03090007
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03090007
EAN/GTIN 4018754108596
Nummer fabrikant 03090007
L-nummer L60010 891

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne wigprofielschroeven (Ribe-CV®)
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M7
  • L1: 60 mm
  • L2: 22 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 70 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen