FESTOOL CONNECTOR

Artikelnummer: 03.6153C
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
Artikelnummer 03.6153C
EAN/GTIN 5708997361535
Nummer fabrikant 03.6153C
L-nummer L01540 15

Omschrijving

Omschrijving:

JUST CONNECT MET SCANGRIP SMART CONNECTOR VOOR ALLE 18V ACKU PACKSSSMART CONNECTOR voor gebruik met 18V ACKU packs op SCANGRIP CONNECT werklampen.Ongeacht welk elektrisch gereedschap merk uw voorkeur heeft, zoals MILWAUKEE, DEWALT of MAKITA, SCANGRIP heeft voor elk merk een aangepaste CONNECTOR ontworpen die past op 18V ACKU packs. Bevestig de CONNECTOR aan de werklamp, sluit uw ACCU aan en u kunt aan de slag.Wat is het ACCU VEILIGHEIDSSYSTEEM? Een ACCU VEILIGHEIDSSYSTEEM beschermt de ACCU en zorgt voor veilig gebruik. Het veiligheidssysteem heeft een automatische ontladingsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking zodat u uw 18 V CONNECTOR steeds opnieuw kunt gebruiken zonder hem te beschadigen.SCANGRIP CONNECTORS zijn getest door TÜV Rheinland. Elke CONNECTOR wordt verkocht onder aparte onderdeelnummers en is individueel ontworpen voor elk elektrisch gereedschap merk.Gebruik de connector die past bij uw 18V ACCU pack: BERNER 18V accu - 03.6155C BOSCH 18V accu - 03.6140C BOSCH GREEN 18V accu - 03.6141C DEWALT 18V accu - 03.6142C EINHELL 18V accu - 03. 6143C FEIN 18V accu - 03.6144C FESTOOL 18V accu - 03.6153C FLEX 18V accu - 03.6145C HAZAT 18V accu - 03.6146C HIKOKI 18V accu - 03.6147C INGERSOLL 18V accu - 03. 6152C MAKITA 18V accu - 03.6148C MILWAUKEE 18V accu - 03.6149C RIDGID 18V accu - 03.6154C SNAP-ON 18V accu - 03.6151C WÜRTH 18V accu - 03.6150C