TOWER 5 CONNECT - werklicht

Artikelnummer: 03.6105C
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
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.6105C
EAN/GTIN 5708997006788
Nummer fabrikant 03.6105C
L-nummer L01540 9

Omschrijving

Omschrijving:

CONSTRUCTIE LICHT MET 5000 LUMENS EN GEÏNTEGREERDE STANDAARD VOOR 18 V BATTERIJPAKKETSTSTOWER 5 CONNECT is een statief met twee ingebouwde schijnwerpers die tot 5000 lumen bieden.De FLEXIBELE schijnwerpers kunnen 360° worden gedraaid voor de optimale verlichtingshoek, en bieden zo de perfecte verlichting voor schilder- en installatiewerkzaamheden. TOWER LITE 5 CONNECT is in hoogte verstelbaar tot 2 m en met twee lichtniveaus (50-100 %) kunt u de lichtstroom aanpassen aan de werkzaamheden.TOWER 5 CONNECT is compatibel met het METABO/CAS AKKU systeem 18 V, 5,2 Ah en alle andere 18 V AKKU packs van toonaangevende merken elektrisch gereedschap door gebruik te maken van de SCANGRIP CONNECTOR connector. Bovendien kan de SCANGRIP POWER SUPPLY ook rechtstreeks worden aangesloten voor onbeperkte beschikbaarheid van licht.Slank ontwerp en zeer licht TOWER 5 CONNECT is eenvoudig in enkele seconden op te zetten met het QUICK FOLDING SYSTEM en kan worden ingeklapt als het werk klaar is. In opgevouwen toestand is hij compact en ontworpen om met één hand te worden vervoerd met de geïntegreerde draaggreep. Het robuuste, slanke ontwerp en het lage gewicht van slechts 5,2 kg maken het op maat gemaakt voor de kofferbak en handig om van de ene naar de andere klus te vervoeren.Waarom zou u kiezen voor TOWER 5 CONNECT? Compatibel met METABO / CAS AKKU systeem en alle andere 18V AKKU packs die de SCANGRIP CONNECTOR connector gebruikenStatief met twee ingebouwde schijnwerpers die tot 5000 lumen leverenLange bedrijfstijd tot 4 uur met 5000 lumen met METABO/CAS 18V 10.0 Ah AKKU Compact, lichtgewicht en gemakkelijk te vervoeren in opgevouwen toestand360° FLEXibele en draaibare schijnwerpers.

Kenmerk:

  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 30
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6500 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lichtbron: 120 LEDs
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 4000 - 8000
  • Lichtstroom: 2500 lm - 5000 lm
  • Stralingshoek: 110°
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 45 W