Led-accu-werklamp SPS, Wattage: 84W

Artikelnummer: 03.6009
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
    Producttype Werklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 03.6009
    EAN/GTIN 5708997360095
    Nummer fabrikant 03.6009
    L-nummer L01030 141

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krachtige LED-bouwspot met 360° verlichting en vervangbare AKKU pack. AREA 10 SPS is 's werelds eerste compacte schijnwerper voor mobiel gebruik met 360° verlichting en vervangbaar AKKU pack. Met een diffuus en gelijkmatig werklicht van maximaal 10.000 lumen is hij ideaal voor de professional die behoefte heeft aan een krachtige en efficiënte verlichting van de werkplek voor allerhande reparatie-, schilder- of bouwwerkzaamheden. De schijnwerper is gemakkelijk en handig te vervoeren dankzij het compacte ontwerp en de geïntegreerde draaggreep. Kies tussen een stralingshoek van 360° of 180°, afhankelijk van de uit te voeren taak. Met de ingebouwde dimfunctie kunt u kiezen tussen vijf verschillende lichtniveaus. AREA 10 SPS wordt geleverd met de innovatieve SCANGRIP POWER SOLUTION voor hoge FLEXIBILITEIT en onbeperkte beschikbaarheid van licht. De batterij is gemakkelijk te vervangen of u kunt de lader gewoon rechtstreeks op de lamp monteren. De geïntegreerde reservebatterij voorkomt op betrouwbare wijze dat de lamp plotseling uitgaat. Met de BLUETOOTH lichtbedieningsapp kunt u de werklamp met uw mobiele telefoon in- en uitschakelen en de lichtopbrengst aanpassen. Deze functie bespaart tijd voor handmatige bediening en verhoogt de dagelijkse arbeidsefficiëntie. Download Area Spotlight Light Control App:
    // App Store - iOS
    / Google Play - Android
    / Quickguide voor Bluetooth appAREA 10 SPS wordt geleverd met een haak voor FLEXibele plaatsingsopties en is zeer eenvoudig te monteren op de SCANGRIP-TRIPOD. Hieronder vindt u enkele hoogtepunten van de Area 10 SPS:
    Stralingshoek van 360° of 180°
    Vervangbare AKKU pack
    Bluetooth app
    Stof- en waterdicht (IP65)
    Ingebouwde powerbank met USB-aansluiting
    // Het unieke ontwerp van de Area 10 SPS draagt EU ontwerpbescherming RCD nr. 7180187.

    Kenmerk:

    • Batterij: Lithium-Ion
    • Batterijcapaciteit: 8000 mAh
    • Batterijspanning: 11,1 V
    • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
    • Bedrijfstijd tot: 10 h
    • Bescherming tegen schokken: IK 07
    • Beschermingsklasse: IP 65
    • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
    • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
    • Lader inbegrepen: ja
    • Lichtbron: SMD LED
    • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 1600 - 16000
    • Lichtstroom: 1000 lm - 10000 lm
    • Oplaadspanning DC: 12.6 V
    • Oplaadtijd: 2 h
    • Stralingshoek: 360°
    • Stroomverbruik, max.: 85 W

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen