Omschrijving:
35W Scangrip lader voor NOVA 4 & MULTIMATCH 3DHet 35W laadsysteem maakt deel uit van het nieuwe SCANGRIP POWER SOLUTION systeem waarmee u onbeperkt over licht kunt beschikken. Plaats gewoon een nieuwe, volledig opgeladen batterij en werk verder terwijl u een tweede batterij oplaadt. Of monteer de lader gewoon rechtstreeks op de lamp. De geïntegreerde reservebatterij voorkomt op betrouwbare wijze dat de lamp plotseling uitgaat. // Het SPS 35 W laadsysteem past op de 03. 6003 SPS 4 Ah AKKUPACK. / 3 FEITEN OVER HET SPS-CONCEPT
DUAL SYSTEM 2in1 met verwisselbare accu - werking zowel met accu als met directe aansluiting op het stroomnet. De lader kan direct op de armatuur worden gemonteerd
Geïntegreerde reservebatterij: De armatuur blijft tot 1 uur in bedrijf met 1000 lumen lichtstroom - zonder batterij, zonder netsnoer
IP 67 - Waterdicht en geschikt voor ruwe omgevingen.
Kenmerk:
- Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
- Stroomverbruik, max.: 35 W