ROPE LIGHT Stralers

Artikelnummer: 03.5815
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
Artikelnummer 03.5815
EAN/GTIN 5708997358153
Nummer fabrikant 03.5815
L-nummer L01030 151

Omschrijving

Omschrijving:

25 m goedgekeurde, flexibele touwlamp met 20.000 lumen

ROPE LIGHT is ideaal als bouwplaatsverlichting en kan worden gebruikt als oriëntatie- en werklicht.

Met een lengte van 25 meter en een extreem hoge lichtopbrengst van 20.000 lumen zorgt ROPE LIGHT voor optimale verlichting en maximale veiligheid op de bouwplaats.

ROPE LIGHT is ideaal op plaatsen waar een lange, flexibele lichtkabel praktisch en nuttig is, bijv. waar licht nodig is voor reparatiewerkzaamheden in een tank, pijp of tunnel, of waar licht met een langere levensduur nodig is, bijv. in trappenhuizen tijdens nieuwbouw.

Maximale veiligheid
De ROPE LIGHT werkt op laagspanning (48 V DC), wat betekent dat er geen risico is op elektrische schokken als het touw per ongeluk wordt afgekneld of doorgesneden.

Dit onderscheidt ROPE LIGHT van alle andere touwlampen op de markt, die werken op 230 V stroom met het risico op dodelijke schokken.

Alleen lichte touwen die via een stroomvoorziening werken, zijn wettelijk toegelaten.

Het lichtsnoer is gemaakt van hittebestendige siliconen, die geen brand kunnen veroorzaken en volledig flexibel zijn, zelfs bij extreme kou tot -20 graden Celsius.

Met IP65 is ROPE LIGHT geschikt voor gebruik in vochtige werkomgevingen.

ROPE LIGHT is knipperlichtvrij, wat betekent dat er geen vervelend knipperlichtvrij is dat hinderlijk kan zijn tijdens het werk en in het ergste geval kan leiden tot het verkeerd inschatten van draaiend gereedschap.

ROPE LIGHT is EMC-gecertificeerd en voldoet aan alle toepasselijke wetgeving op dit gebied (EMC-richtlijn 2014/30/EU).

Eenvoudige en gemakkelijke aansluiting
ROPE LIGHT wordt geleverd op een slagvaste trommel met een praktische draaggreep.

De voeding is ingebouwd met een vaste aansluitkabel van 1,5 meter, waardoor deze eenvoudig kan worden aangesloten op een standaard stopcontact.

Om oververhitting te voorkomen, moet je het lichtsnoer altijd volledig afwikkelen van de trommel voor je de voeding aansluit.

Om het apparaat gemakkelijk op te bergen, kan de voedingskabel om de trommel worden gewikkeld onder de lichtkabel wanneer deze niet in gebruik is.½

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen