POWER BANK met batterij-indicator

Artikelnummer: 03.5782
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
    Producttype Lader

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 03.5782
    EAN/GTIN 5708997357828
    Nummer fabrikant 03.5782
    L-nummer L01030 126

    Omschrijving

    Omschrijving:

    4000mAh aluminium powerbank met batterij-indicator De compacte en hoogwaardige powerbank maakt gebruik van de nieuwste batterijtechnologie en is ontworpen voor de SCANGRIP I-VIEW hoofdlamp 03. 5626, maar kan worden gebruikt om elke SCANGRIP werklamp op te laden, evenals andere apparaten. De powerbank is uitgerust met een batterij- en oplaadindicator. Hij beschikt ook over intelligente belastingsdetectie, wat betekent dat hij de stroom automatisch in- of uitschakelt wanneer een apparaat wordt aangesloten of losgekoppeld. Het moderne en lichtgewicht ontwerp maakt de powerbank gemakkelijk en handig om overal mee naartoe te nemen. De behuizing van geanodiseerd aluminium is zeer duurzaam en geschikt voor de veeleisende werkomgeving op de bouwplaats en in de werkplaats. Om de gebruiksduur van de I-VIEW hoofdlamp te verlengen, bevestigt u gewoon de powerbank aan de flexibele klem op de hoofdband en sluit u de kabel aan op de hoofdlamp. Waarom kiezen voor I-View
    Powerbank voor SCANGRIP I-VIEW hoofdlamp
    Om elke SCANGRIP werklamp en andere apparaten op te laden
    Batterij- en oplaadindicator
    Intelligente ladingsdetectie
    Rugged en gemaakt voor het werk
    Slank, compact ontwerp.

    Kenmerk:

    • Batterij: Lithium-Ion
    • Batterijcapaciteit: 4000 mAh
    • Batterijspanning: 3,65 V
    • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
    • Bescherming tegen schokken: IK 07
    • Beschermingsklasse: IP 20
    • Kabel: Spiral cable
    • Oplaadtijd: 3.5 h

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen