SCANGRIP DIFFUSER LARGE

Artikelnummer: 03.5751
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
Artikelnummer 03.5751
EAN/GTIN 5708997357514
Nummer fabrikant 03.5751
L-nummer L01030 79

Omschrijving

Omschrijving:

De diffusor creëert een diffuus en zacht licht dat het hele werkgebied verlicht en tegelijkertijd sterke contrasten tussen licht en schaduw vermijdt. Met dit nieuwe accessoire kunnen de lichtomstandigheden nog beter worden aangepast aan de betreffende werktaak. De diffusor is bijzonder glad en licht. Met de sterke, ingebouwde magneten is de diffusor eenvoudig en veilig te bevestigen aan uw SCANGRIP-werklamp. De SCANGRIP DIFFUSOR verhoogt de functionaliteit van de MULTIMATCH 8 aanzienlijk door een zacht en strooilicht op het oppervlak van het voertuig te creëren zonder verblinding en hard schaduwen. De SCANGRIP DIFFUSER is bijzonder geschikt voor het controleren van matte plekken en stofinsluitingen in de lak, maar ook voor het repareren van deuken. /// Verstrooit het licht in een zacht licht zonder sterke contrasten tussen licht en schaduw /// Verlicht de hele werkplek - zelfs de donkerste hoek /// Minimaliseert reflecties en verblinding /// Vermindert verblinding Geschikt voor: /// 03.5442 NOVA 5K /// 03.5443 NOVA 5K C + R /// 03.5444 NOVA 10K /// 03.6001 NOVA 6 SPS /// 03.6002 NOVA 10 SPS /// 03.5654 MULTIMATCH 8

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen