Omschrijving:
4000 lumen LED bouwspot met kabel en stopcontact. De bouwspot VEGA LITE COMPACT maakt deel uit van een innovatieve, robuuste en lichtgewicht serie van drie LED-bouwspots voor de professionele markt. De nieuwe VEGA-serie biedt een hoge lichtopbrengst van goede kwaliteit voor tal van taken binnen en buiten Vergeleken met het vorige model is de lichtstroom van de opgewaardeerde VEGA LITE COMPACT verhoogd van 2600 lumen naar 4000 lumen. De krachtige LED's genereren een diffuus, verblindingsvrij en aangenaam werklicht met een gelijkmatige lichtintensiteit en grote lichtverstrooiing. Het verbeterde model wordt geleverd met een stopcontact aan de achterkant. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig een andere werklamp of gereedschap aansluiten zonder een extra kabel te gebruiken.Met een cool design, hoge prestaties en levensduur biedt de nieuwe VEGA LITECOMPACT een hoge lichtopbrengst van goede kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs Baustrahler is perfect voor iedereen werkomgevingen. De leds geven geen warmte af en daardoor is er geen brandgevaar.Een led-werklamp met vele toepassingsmogelijkheden De VEGA LITE COMPACT wordt geleverd met een geïntegreerd handvat en een verstelbare voet voor directe montage van de bouwspot op de SCANGRIP TRIPOD STAND. De kabellengte is teruggebracht van 5 m naar 3 m, daarom kiest u voor VEGA LITE COMPACT /// Krachtige werklamp met 4000 lumen /// Robuuste en lichtgewicht LED-werklamp /// Slagvaste kunststof behuizing // / Voor gebruik binnen en buiten /// Snel en eenvoudig Meerdere werklampen aansluiten zonder extra kabel
Kenmerk:
- Bedrijfsspanning AC: 100-240V AC
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
- Bescherming tegen schokken: IK 07
- Beschermingsklasse: IP 54
- Kabel: 3m / 3x1,5mm2 H07RN-F
- Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
- Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
- Lichtbron: 83 LEDs
- Lichtsterkte, lux@0.5 m: 5500
- Lichtstroom: 4000 lm
- Stralingshoek: 100°
- Stroombron: Netvoeding
- Stroomverbruik, max.: 32 W