WORK LITE M - werklamp

Artikelnummer: 03.5668
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
    Producttype Werklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 03.5668
    EAN/GTIN 5708997356685
    Nummer fabrikant 03.5668
    L-nummer L01030 74

    Omschrijving

    Omschrijving:

    350 lumen LED-werklamp op batterijen met SMART CLIP. Nieuw snoerloos werklicht in zakformaat. De kleine WORK LITE M is een »no nonsense«, kwalitatief goede werklamp voor universeel gebruik tegen een zeer scherpe prijs Vergeleken met het vorige model is de WORK LITE M uitgerust met de zeer efficiënte COB-LED technologie met meer dan twee keer de lichtopbrengst - tot opgewaardeerd tot 350 lumen. De armatuur is ook opgewaardeerd met een traploze dimfunctie van 10% tot 100% zodat de lichtopbrengst kan worden aangepast aan de betreffende werktaak. Gepatenteerd SMART CLIP-concept De WORK LITE M is ontworpen voor de specialist die een functionele, praktische, gebruiksvriendelijke werklamp, ontworpen. Het SMART CLIP 4-in-1-systeem biedt meerdere functies in één apparaat. De clip is bedoeld om aan de werkband te worden gedragen zodat de lamp altijd bij de hand is voor inspectietaken. Door de krachtige ingebouwde magneet of de intrekbare haak kan de werklamp flexibel worden opgesteld wanneer beide handen nodig zijn. Bovendien werkt de SMART CLIP als ondersteuning op alle bestaande oppervlakken. Extreem licht voor optimaal comfort De nieuwe WORK LITE M is ontworpen voor maximaal comfort met het laagst mogelijke gewicht in gedachten. Dankzij het zeer lage gewicht werk je moeiteloos met de werklamp in de hand - ook voor langere tijd. Het slanke, compacte ontwerp met ronde vormen en geen scherpe randen betekent ook dat de werklamp de hele werkdag comfortabel in uw zak kan worden gedragen. // De WORK LITE M is uniek en wordt beschermd door het EU-ontwerpoctrooi RCD nr. 4070035 .

    Kenmerk:

    • Batterij: Lithium-Ion
    • Batterijcapaciteit: 2000 mAh
    • Batterijspanning: 3,7 V
    • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
    • Bedrijfstijd tot: 20 h
    • Beschermingsklasse: IP 20
    • Kabel: 1 m USB - mini DC
    • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
    • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
    • Lichtbron: COB LED
    • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 400
    • Lichtstroom: 35 lm - 350 lm
    • Oplaadspanning DC: 5 V
    • Oplaadtijd: 3.5 h
    • Stralingshoek: 120°
    • Stroombron: Accuvoeding
    • Stroomverbruik, max.: 4 W

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen