Omschrijving:
DE MULTIFUNCTIONELE LED-KOPLAMP VOOR ELKE DETAILKLUS
UNIMATCH is de onmisbare metgezel voor professionals die op zoek zijn naar een universele verlichtingsoplossing.
Dankzij het ingenieuze ontwerp kan UNIMATCH naadloos overgaan van een hoofdlamp naar een praktische penlamp en biedt zo veelzijdigheid en gemak in één efficiënt instrument.
De lamp heeft uitstekende CRI+ kleurweergave-eigenschappen voor kleurmatching en biedt tot 150 lumen in twee stappen, 50% en 100%.
Naast de hoofdlamp is er ook een spot ontworpen die 75 lumen levert.
Een unieke eigenschap van UNIMATCH is de traploze CCT-functionaliteit, waarmee je handmatig precies de juiste kleurtemperatuur voor de taak kunt vinden.
Pas de kleurtemperatuur aan in een bereik van 2500K tot 6500K door aan de rode draaiknop aan de zijkant van de lamp te draaien.
Multifunctionele en compacte werklamp
Met zijn zachte afgeronde hoeken en delicate ontwerp is de hoofdlamp zowel modern als functioneel, versterkt door zijn superlichte behuizing van slechts 50 g die maximaal gebruiksgemak biedt.
Bovendien heeft UNIMATCH een ingebouwde magneet en een zakclip om de werklamp gemakkelijk mee te nemen.
De opmerkelijke flexibiliteit van UNIMATCH maakt het een onschatbaar hulpmiddel voor detailtaken.
Verander hem in een handsfree hoofdlamp door hem eenvoudig op de hoofdband te bevestigen.
Draai de lamp 360° om de perfecte verlichtingshoek te vinden.
Bevestig hem aan je pet met het meegeleverde bevestigingssysteem voor extra gemak. Bovendien kan UNIMATCH worden gebruikt als penlamp om krassen, speldengaatjes en krilstrepen op te sporen.
Waarom moet je UNIMATCH kiezen?
Oplaadbare LED-hoofdlamp en penlight in één.
Traploze CCT-functionaliteit: instelbare kleurtemperatuur (2500K tot 6500K) door aan de rode draaiknop aan de zijkant van de lamp te draaien.
Geeft tot 150 lumen in twee stappen, 50% en 100%.
Bevestig hem op een kap met behulp van de meegeleverde montagebeugel.
Compact en superlicht.
Lichtoplossingen voor de schilderindustrie
De verlichtingsoplossingen voor de verfindustrie zijn de meest uitgebreide en geavanceerde in hun soort ter wereld en zijn gemaakt voor kleurafstemming, detaillering en algemeen verfwerk en kunnen overal worden gebruikt waar een geverfd oppervlak moet worden geïnspecteerd.
CRI+ voor nauwkeurige kleuraanpassing
Bij onze verlichtingsoplossingen voor de verfindustrie maken we gebruik van de CRI+ term, gedefinieerd als het gemiddelde van alle 15 R-waarden.
Dit is de enige juiste definitie van de CRI-waarde die moet worden gebruikt voor nauwkeurige en betrouwbare kleurherkenning.