HEAD LITE S - hoofdlamp

Artikelnummer: 03.5645
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
Producttype Hoofdlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5645
EAN/GTIN 5708997356456
Nummer fabrikant 03.5645
L-nummer L01030 80

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte en zeer efficiënte COB LED-hoofdlamp. De HEAD LITE S is een COB LED-hoofdlamp voor de professional die een eenvoudige, gebruiksvriendelijke hoofdlamp nodig heeft die voor allerlei werktaken kan worden gebruikt.De HEAD LITE S wordt geleverd met een traploze dimfunctie van 10% tot 100% met maximaal 140 lumen geleverd zodat de lichtopbrengst kan worden aangepast aan de betreffende werktaak. Tot 10 uur gebruik De lamp is compact en licht van gewicht en kan gemakkelijk worden gekanteld voor de optimale belichtingshoek. De elastische hoofdband is comfortabel en verstelbaar HEAD LITE S wordt geleverd zonder batterijen. Gebruik 2 x AAA 1,5 V alkaline Waarom zou u voor HEAD LITE S moeten kiezen? /// Ultralichte hoofdlamp met maximaal 140 lumen /// Met een brandduur tot 10 uur kunt u de hoofdlamp de hele dag gebruiken /// Met de traploze dimfunctie kan de lichtopbrengst worden ingesteld van 10 tot 100% /// Gebruiksvriendelijk en kan worden gebruikt voor alle werktaken /// Een compacte en lichtgewicht hoofdlamp die de basisbehoefte aan werkverlichting dekt De HEAD LITE S-hoofdlampen zijn getest volgens de ANSI / NEMA FL1-norm. // De HEAD LITE S-ontwerp is uniek en dankzij het EU-ontwerp patent RCD nr. 4070035 beschermd.

Kenmerk:

  • Batterij: 2x AAA / 1,5 V alkaline batterijen
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bedrijfstijd tot: 10 h
  • Beschermingsklasse: IP 30
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 65
  • Lichtbron: COB LED
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 200
  • Lichtstroom: 14 lm - 140 lm
  • Stralingshoek: 110°
  • Stroombron: Batterijvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 2 W