Omschrijving:
5000 lumen bekabelde LED-werklamp met 3 kleurtemperatuurinstellingen
Speciaal ontwikkeld voor huisschilders of andere professionele vakmensen die werken aan oppervlaktevoorbereiding, zoals plamuren, behangen en schuren.
De krachtige LED's zorgen voor een diffuus en aangenaam, niet-verblindend, gelijkmatig werklicht met een grote spreiding, en met de 3 verschillende kleurtemperatuurinstellingen kun je precies de kleurtemperatuur kiezen die het beste past bij de werksituatie en het prettigst is om mee te werken, afhankelijk van de kleur van het oppervlak.
Schakel tussen warm (2500 Kelvin), medium (4500 Kelvin) en koud licht (6500 Kelvin).
Deze functionaliteit is ook handig voor andere werkzaamheden binnenshuis, zoals het plaatsen van tegels, plafonds, vloeren enz. in de bouw.
De VEGA LITE COLOUR wordt gewoonlijk op een statief gemonteerd en past zowel op het lichtgewicht statief van 2 m als op het zwaardere statief van 3 m, maar kan natuurlijk ook alleen worden gebruikt, waarbij de lichtrichting flexibel kan worden aangepast met het geïntegreerde steunstatief en de draaggreep.
De robuuste behuizing van de VEGA LITE COLOUR is gemaakt van een zeer schokbestendig kunststof materiaal, ideaal voor de werkomgeving en omdat de LED's geen warmte produceren, is er geen brandgevaar bij gebruik van de schijnwerper.
Met de twee ingebouwde stopcontacten aan de achterkant kun je gemakkelijk en snel meer lampen of andere apparatuur toevoegen zonder extra bekabeling te gebruiken - snel en eenvoudig.