Omschrijving:
LINE LIGHT C + R - extreem krachtige inspectielamp en zaklamp in één. Het bijzonder slanke ontwerp van de nieuwe LINE LIGHT C + R (ø25 mm) maakt de verlichting van zelfs moeilijk bereikbare, smalle gebieden mogelijk.Met het ingebouwde prisma bundelt LINE LIGHT C + R het licht in een verlichtingshoek van 75 ° voor extreem heldere en krachtige verlichting van het betreffende werkgebied. Verblinding op het werk wordt vermeden en de lamp kan worden gedraaid voor een optimale verlichtingshoek. De nieuwe LINE LIGHT C + R inspectielamp heeft het DUAL SYSTEM - nieuwe intelligente en innovatieve verlichtingsfunctionaliteit. DUAL SYSTEEM betekent batterij- en netvoeding (5m robuuste rubberen kabel) voor onbeperkte toepassingsmogelijkheden en volledige vrijheid. Flexibele zwanenhals met magneet of zuignap verkrijgbaar als accessoire. LINE LIGHT C + R wordt gemaakt in Denemarken. Zeven voordelen van LINE LIGHT C + R: /// Verbeterde lichtopbrengst verhoogd met 170% /// Krachtige inspectielamp en zaklamp in één /// Batterijwerking tot 8 uur /// Robuust en waterdicht, IP65 /// Nieuwe, magnetische, elektronische schakelaar /// Ultraslank ontwerp (ø25 mm) maakt inspectie van moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk // Het LINE LIGHT C + R-ontwerp is uniek en wordt beschermd door het EU-ontwerpoctrooi RCD nr. 4070035.
Kenmerk:
- Batterij: Lithium-Ion
- Batterijcapaciteit: 5200 mAh
- Batterijspanning: 3,7 V
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
- Bedrijfstijd tot: 2.5 h
- Bescherming tegen schokken: IK 07
- Beschermingsklasse: IP 65
- Kabel: 5 m 2 x 1mm2 H05RN-F
- Kleurtemperatuur (CCT): 6500 K
- Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
- Lader inbegrepen: ja
- Lichtbron: 36 SMD LEDs
- Lichtsterkte, lux@0.5 m: 1800
- Lichtstroom: 900 lm
- Oplaadspanning DC: 4.2 V
- Oplaadtijd: 4 h
- Stralingshoek: 75°
- Stroombron: Accuvoeding
- Stroomverbruik, max.: 8 W