LINE LIGHT 2 Buis lampen

Artikelnummer: 03.5202
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 03.5202
EAN/GTIN 5708997352021
Nummer fabrikant 03.5202

Omschrijving

Omschrijving:

Complete verlichtingsoplossing met 2 LED-verlichtingsunits voor universele toepassing in de werkplaats

De LINE LIGHT is een essentiële werkplaatsuitrusting die overal kan worden gebruikt waar sterk, efficiënt en geconcentreerd licht in een specifiek werkgebied nodig is of waar de mogelijkheid nodig is om de verlichtingshoek aan te passen.

LINE LIGHT 2 is een krachtige verlichtingsoplossing voor universele toepassing op autoliften, bovenop de werkbank, overal in de werkplaats, in de serviceauto, in de productie, enz.

LINE LIGHT concentreert het licht in een stralingshoek van 75° en zorgt zo voor een extreem heldere en krachtige verlichting van het hele werkgebied.
Vergeleken met traditionele 36W TL-buizen biedt LINE LIGHT 2 een extreem heldere verlichting met een laag energieverbruik.
Verblinding tijdens het werk wordt voorkomen en de lamp zelf kan worden gedraaid voor de optimale verlichtingshoek.

Uiterst robuuste en schokbestendige verlichtingsoplossing

Het ontwerp is slank en compact met een diameter van slechts 25 mm.
De LINE LIGHT is opgebouwd uit een gesloten geëxtrudeerd acrylprofiel (PMMA) met ingebouwd prisma dat een LED PCB bevat en eindkappen in zwart geanodiseerd aluminium.

Het is extreem robuust en schokbestendig om zelfs sterke schokken, stoten en trillingen van industriële machines te weerstaan en waterdicht (IP67) om bestand te zijn tegen natte en vuile werkplaatsomgevingen.
De technische levensduur van de LED's is minstens 100.000 uur.

Dankzij het laagspanningssysteem (24V DC) kun je de installatie eenvoudig zelf uitvoeren.
Alle basisfittingen worden meegeleverd met elke kit, samen met de voeding en kabel.

LINE LIGHT 2 bestaat uit 2 verlichtingseenheden van 1234 mm, inclusief 80 W voeding, 8 m kabel en complete ophangbevestigingen.
Met de LINE LIGHT DIMMER, verkrijgbaar als accessoire, kun je de lichtintensiteit naadloos aanpassen.

Het ontwerp van LINE LIGHT 1 is uniek en wordt gedekt door EU-octrooi RCD nr. 1882523.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen