LINE LIGHT 4 Buis lampen

Artikelnummer: 03.5201
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 03.5201
EAN/GTIN 5708997352014
Nummer fabrikant 03.5201
Fabrikant SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

Complete verlichtingsoplossing voor 4-post liften

LINE LIGHT 4 is een unieke verlichtingsoplossing voor universele toepassing op 4-post liften die extreem krachtige verlichting van het hele onderstel biedt.
Het slanke en compacte ontwerp met een diameter van slechts 25 mm laat ruimte over voor de middenkrik.

LINE LIGHT 4 zijn in vergelijking met traditionele 36W TL-buizen extreem helder bij een laag energieverbruik.
LINE LIGHT 4 concentreert het licht in een stralingshoek van 75°, waardoor verblinding tijdens het werk wordt voorkomen.
De lamp zelf kan worden gedraaid voor de optimale verlichtingshoek.

Uiterst robuuste en schokbestendige verlichtingsoplossing

De LINE LIGHT is opgebouwd uit een gesloten geëxtrudeerd acrylprofiel (PMMA) met ingebouwd prisma dat een LED PCB bevat en eindkappen in zwart geanodiseerd aluminium.
Het is extreem robuust, schokbestendig en waterdicht (IP67) om bestand te zijn tegen natte en vuile werkplaatsomgevingen.
De technische levensduur van de LED's is minstens 100.000 uur.

LINE LIGHT 4 bestaat uit 4 verlichtingseenheden van 1630 mm incl. 80 W voedingseenheid, 8 m kabel, de LINE LIGHT DIMMER en complete ophangbevestigingen.
Aangezien LINE LIGHT een laagspanningssysteem (24V DC) is, kunt u de installatie eenvoudig zelf uitvoeren.
Alle basisfittingen worden samen met de voeding en kabel bij elke kit geleverd.

De vooraf gedefinieerde LINE LIGHT-kit wordt als universeel beschouwd en past op de meeste 4-postliften in auto's, ongeacht de fabrikant of het merk.

Het ontwerp van LINE LIGHT 4 is uniek en wordt gedekt door EU-octrooi RCD nr. 1882523.

Kenmerk:

  • Kabel: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Bedrijfsspanning AC: 24 V DC
  • Maximaal opgenomen vermogen: 104
  • Hoofdlichtbron: 4 x 216 SMD LED’s
  • Stralingshoek hoofd: 75°
  • CCT hoofd: 6000
  • CRI hoofd: Ra > 80
  • Verlichtingssterkte Max Main: 3000
  • Lichtstroom Max Main: 2750
  • Bescherming tegen inslag: IK07
  • Bescherming tegen indringen: IP67
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +40 °C

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen