Omschrijving:
Robuuste 1000 lumen snoerloze zaklamp met boost-functie. FLASH 1000 R is de hoogwaardige, robuuste en krachtige draadloze zaklamp voor professionele gebruikers. Met zijn aanzienlijk verhoogde lichtstroom, compact design en nog meer functies is de zaklamp een trouwe metgezel voor de vakman gedurende de werkdag.De zaklamp is voorzien van een magnetische aan / uit schakelaar met boost functie. Met de boost functie verhoog je de lichtstroom van 500 naar 1000 lumen. De boost-functie wordt ingeschakeld door de magnetische, elektronische schakelaar twee seconden ingedrukt te houden. De zaklamp schakelt zichzelf automatisch uit na 60 seconden Met de focusfunctie kan de stralingshoek worden aangepast van 10 ° tot 60 ° - een geconcentreerde, gebundelde lichtkegel voor een wijd verspreid licht. Lichtbereik tot 250 m. De FLASH 1000 R wordt geleverd met een praktische cliphouder voor de werkriem zodat u deze de hele dag bij u heeft. De behuizing is gemaakt van geanodiseerd aluminium voor een hoge duurzaamheid en biedt een ergonomische en veilige grip. Waterdicht, IP54.SCANGRIP-zaklampen zijn getest volgens de ANSI / NEMA FL1-norm.
Kenmerk:
- Batterij: Lithium-Ion
- Batterijcapaciteit: 4000 mAh
- Batterijspanning: 3,7 V
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
- Bescherming tegen schokken: IK 07
- Beschermingsklasse: IP 54
- Kabel: 1 m USB
- Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
- Kleurweergave-index (CRI): Ra > 70
- Lichtbron: CREE
- Lichtsterkte, lux@0.5 m: 3000 - 60000
- Lichtstroom: 500 lm - 1000 lm
- Oplaadspanning DC: 5 V
- Oplaadtijd: 4 h
- Straalafstand: 250 m
- Stralingshoek: 10° naar 60°
- Stroombron: Accuvoeding